194,41 €/ stukexcl. btw
235,24 €incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.75 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 80 |
Rendement bij 50% belasting | 80 % |
Rendement bij 75% belasting | 82 % |
Rendement bij 100% belasting | 82.5 % |
Asdiameter | 19 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 16 kg |
PTC Thermistor | Nee |
85,70 €/ stukexcl. btw
103,70 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 09.02.20272,90 €/ stukexcl. btw
3,51 €incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.202650,91 €/ stukexcl. btw
61,60 €incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.202632,71 €/ stukexcl. btw
39,58 €incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026