Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 0.75kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC-80 aluminium met PTC-voelers

  • ERIKS:12767419
Image 1
Opslaan in lijst

182,56 €/ stukexcl. btw

220,90 €incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Type
B3T
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1430 tr/min
Vollastmoment
0.51 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
80 %
Rendement bij 75% belasting
82 %
Rendement bij 100% belasting
82.5 %
Asdiameter
19 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
13.8 kg
PTC Thermistor
Ja