159,26 €/ stukexcl. btw
192,70 €incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 0.55 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2830 tr/min |
Vollastmoment | 0.19 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 75 % |
Rendement bij 75% belasting | 76 % |
Rendement bij 100% belasting | 77.8 % |
Asdiameter | 14 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 160 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 11.2 kg |
PTC Thermistor | Ja |