Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 0.55kW 1500T/m (=4P) B14T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-80 gietijzer

  • ERIKS:12687164
Image 1
Opslaan in lijst

188,38 €/ stukexcl. btw

227,94 €incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.55 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1425 tr/min
Vollastmoment
3.69 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Rendement bij 50% belasting
77 %
Rendement bij 75% belasting
79 %
Rendement bij 100% belasting
80.8 %
Asdiameter
19 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
120 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
12.5 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

55,56 €/ stukexcl. btw

67,23 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

32,71 €/ stukexcl. btw

39,58 €incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

85,70 €/ stukexcl. btw

103,70 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.02.2027

2,90 €/ stukexcl. btw

3,51 €incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026