Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 0.37kW 3000T/m (=2p) B3T IE3 230/400V 50Hz W21 IEC-71 aluminium met PTC-voelers

  • ERIKS:13313388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,94/ stukexcl. btw

€ 179,01incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2840 tr/min
Vollastmoment
0.13 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
71
Rendement bij 50% belasting
73 %
Rendement bij 75% belasting
74.5 %
Rendement bij 100% belasting
74.5 %
Asdiameter
14 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
9.5 kg
PTC Thermistor
Ja