Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 0.25kW 3000T/m (=2P) B35T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC-63 gietijzer met PTC-voelers

  • ERIKS:12687582
Image 1
Opslaan in lijst

180,66 €/ stukexcl. btw

218,60 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
63 %
Rendement bij 75% belasting
68 %
Rendement bij 100% belasting
69.7 %
Asdiameter
11 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
140 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
8 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22-63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ stukexcl. btw

12,18 €incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

33,69 €/ stukexcl. btw

40,76 €incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026
Product Image

WEG Ventilator W22-63-2/4/6/8P GY Gietijzer - IE3

  • Eriks:12395056
  • Manufacturer:11121469

75,26 €/ stukexcl. btw

91,06 €incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026