153,06 €/ stukexcl. btw
185,20 €incl. btw
Verwachte leverdatum - 19.01.2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Type | B14T |
Energie-efficiëntieklasse | IE2 |
Vermogen | 0.25 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B14T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 890 tr/min |
Vollastmoment | 2.68 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 71 |
Rendement bij 50% belasting | 53 % |
Rendement bij 75% belasting | 60 % |
Rendement bij 100% belasting | 61.6 % |
Asdiameter | 14 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 105 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 12.5 kg |
PTC Thermistor | Nee |
10,07 €/ stukexcl. btw
12,18 €incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.202640,65 €/ stukexcl. btw
49,19 €incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.202644,78 €/ stukexcl. btw
54,18 €incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.202629,67 €/ stukexcl. btw
35,90 €incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07.09.2026