Eriks
WEG

WEG 3-fase motor 0.18kW 3000T/m (=2p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC-63 aluminium

  • ERIKS:12551990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,09/ stukexcl. btw

€ 134,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.18 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2745 tr/min
Vollastmoment
0.06 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
63
Rendement bij 50% belasting
57 %
Rendement bij 75% belasting
62 %
Rendement bij 100% belasting
64 %
Asdiameter
11 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
90 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
6.5 kg
PTC Thermistor
Nee