Eriks
WEARWELL

WEARWELL Randafwerking 380x380x150mm geel HD open binnenhoek ErgoDeck (4st)

  • ERIKS:12530159
Image 1
ERGODECK INTERLOCKING TEGELS

Tegels 457x457x22 mm met een uitzonderlijk comfort bij natte of droge toepassingen door de open of gesloten structuur.- Type 560 - 563: voor zware belasting en transportwielen.- Type 564 - 567: 'soft' voor een groter werkplekcomfort.- Deelbaar in stukken van 7,6 cm (3"), past dus in vrijwel elk werkgebied.- Het LockSafe® Positieve Interlocking System voorkomt scheidingen.- Gemakkelijk te vervangen per tegel of per secties.- 100% siliconenvrije PVC-tegels bieden maximale duurzaamheid.
Opslaan in lijst

€ 279,40/ pakexcl. btw

€ 338,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEARWELL
Serie
ErgoDeck
Lengte
38 cm
Breedte
15 cm
Plaatdikte
22 mm
Bedrijfstemperatuur
van -17 tot 49 °C