Eriks
WEARWELL

WEARWELL Mat anti-vermoeidheid SpongeCote 910x2000mm zwart/geel

  • ERIKS:13600769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wearwell presteert beter dan merkloze Diamond-plaatwerkplekmatten op de markt.
De unieke Nitricell¨-sponsbasis levert tweemaal de veerkracht en driemaal de levensduur van eenvoudige PVC-spons anti-vermoeidheidsmatten.
De schuine kant verlengt de spons tot op minder dan 5 cm van het oppervlak van de mat voor meer stavlak dan andere antivermoeidheidsmatten.
Ontworpen voor comfort en optimale productiviteit van de werknemer
Deze ergonomische vloermatten zijn buitengewoon populair onder werknemers met een staande job en hebben een industriële sterkte voor werkzaamheden in meerdere ploegen.
De Nitricell-sponsbasis is een Nitril-composiet voor uitzonderlijk comfort, rebound en lange levensduur.
Opslaan in lijst

€ 341,90/ stukexcl. btw

€ 413,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEARWELL
Lengte
2000 cm
Breedte
910 cm