Eriks
WEARWELL

WEARWELL Mat anti-vermoeidheid SpongeCote 910x1520mm zwart

  • ERIKS:12530071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIAMOND-PLATE SPONGECOTE MAT

Onze standaard Diamond-Plate-mat is een van de meest populaire anti-vermoeidheidsmat.- De op spons-gebaseerde Nitricell bestaat uit een nitrilrubber composiet dat ongeëvenaard comfort biedt.- Het Heavy-duty PVC Diamond-Plate oppervlak is slijtvast en bestand tegen chemicaliën.- De Diamond-Plate is ideaal voor gebruik in droge omgevigen en is bestand tegen constante confrontatie met zwaar werkverkeer.- Totale dikte: 14 mm.
Opslaan in lijst

€ 186,93/ stukexcl. btw

€ 226,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEARWELL
Lengte
1520 cm
Breedte
910 cm