Eriks
WEARWELL

WEARWELL Lasmat 910x1520mm zwart Weldsafe

  • ERIKS:12530089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
WELDSAFE LASMAT

- 3,2 mm dik, hittebestendig rubberen oppervlak, met een smeltpunt van meer dan 260˚C. - Bovenvlak met leder-textuur. - Uitstekende prestaties en comfort.
Opslaan in lijst

€ 236,41/ stukexcl. btw

€ 286,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEARWELL
Lengte
91 cm
Breedte
152 cm
Plaatdikte
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 260 °C