Eriks
WEARWELL

WEARWELL Lasmat 610x910mm zwart Weldsafe

  • ERIKS:12530088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
WELDSAFE LASMAT

- 3,2 mm dik, hittebestendig rubberen oppervlak, met een smeltpunt van meer dan 260˚C.- Bovenvlak met leder-textuur.- Uitstekende prestaties en comfort.
Opslaan in lijst

€ 94,50/ stukexcl. btw

€ 114,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEARWELL
Lengte
61 cm
Breedte
91 cm
Plaatdikte
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 260 °C