Eriks
WEARWELL

WEARWELL Anti-vermoeidheidsmat Soft step 91 x 1829cm, zwart

  • ERIKS:12530086
Image 1
SOFT STEP MAT

- Deze geblazen vinyl PVC-spons is een van de best betaalbare anti-vermoeidheidsmat op de huidige markt. De mat zorgt voor een "zachte stap" om vermoeidheid van werknemers te verminderen en de impact van de hiel te minimaliseren.- Soft Step heeft ook het comfortabele kiezelstrand-oppervlak.- Verkrijgbaar in matten en rollen, zodat het eenvoudig op maat gesneden kan worden voor een perfect passende vloer.
Opslaan in lijst

€ 1.048,93/ stukexcl. btw

€ 1.269,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEARWELL
Serie
427