Eriks
WALVOIL

WALVOIL Wisselklep VU/SF 020 3/8"

  • ERIKS:12497117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Wisselklep leidingbouw.
- BSP aanslutingen.
- Staal.
Opslaan in lijst

€ 26,14/ stukexcl. btw

€ 31,63incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
50 l/min
Materiaal
Staal
Aansluitingen
3/8" BSP