€ 572,73/ stukexcl. btw
€ 693,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Duits (100x72 mm) ø 80 mm |
Aandrijfas | Cilindrisch 15 mm |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Dubbel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume voorste pomp | 19.8 cm³/omw |
Slagvolume achterste pomp | 19.8 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Max. werkdruk voorste pomp | 210 bar |
Max. werkdruk achterste pomp | 210 bar |
Max. toerental | 3300 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Pers aansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Zuigaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Persaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Standaard bouwvorm |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP+2XP S-B80C-12-N/TS/190+190 |
€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026