€ 583,20/ stukexcl. btw
€ 705,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | SAE-A 2 gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 5/8" (15,85 mm) SAE-A |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Dubbel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume voorste pomp | 26.4 cm³/omw |
Slagvolume achterste pomp | 4.1 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk voorste pomp | 170 bar |
Max. werkdruk achterste pomp | 250 bar |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Pers aansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Zuigaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Persaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Compacte bouwvorm |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP+2XP D-SAEA-13-N/TK/260+040 |
€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026