€ 517,99/ stukexcl. btw
€ 626,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M12) |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Dubbel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume voorste pomp | 31.5 cm³/omw |
Slagvolume achterste pomp | 8.7 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk voorste pomp | 130 bar |
Max. werkdruk achterste pomp | 250 bar |
Max. toerental | 2200 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Pers aansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Zuigaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Persaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Standaard bouwvorm |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP+2XP D-EUR-10-N/TS/310+080 |
€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 11,95/ stukexcl. btw
€ 14,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026