Eriks
WALVOIL

WALVOIL Tandempomp 2XP+2XP D-B50CY-11-N/TK/220+140

  • ERIKS:13347281
Image 1
  • Tandwiel tandempompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • TS: Standaard samenbouwmethode.
  • Deze pompen hebben een Duitse vierkante flens (60x60mm) en een conische as 1:5.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting N: Flens aansluitingen (ruit).
  • Bouten linksboven/rechtsonder.
  • Controleer de documentatie m.b.t. de maximale drukken. Bij tandempompen kan het zijn dat de maximale drukken lager zijn dan de maximale drukken van de enkele pomp. Dit heeft te maken met de maximale asbelasting, controleer dit via de formule in de documentatie, of vraag onze verkoopmedewerkers
Opslaan in lijst

€ 591,38/ stukexcl. btw

€ 715,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Duits (60x60 mm) ø 50 mm
Aandrijfas
Duitse conisch 1:5 (M12)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Dubbel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume voorste pomp
22.9 cm³/omw
Slagvolume achterste pomp
14.2 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk voorste pomp
190 bar
Max. werkdruk achterste pomp
250 bar
Max. toerental
2800 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting voorste pomp
Europese flens aansluitingen 40/19/M8
Pers aansluiting voorste pomp
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Zuigaansluiting achterste pomp
Europese flens aansluitingen 40/19/M8
Persaansluiting achterste pomp
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Compacte bouwvorm
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XP+2XP D-B50CY-11-N/TK/220+140
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

€ 16,69/ stukexcl. btw

€ 20,19incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

€ 18,37/ stukexcl. btw

€ 22,23incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026