€ 475,00/ stukexcl. btw
€ 574,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | SAE-AA 2-gats |
Aandrijfas | 9 tands vertand 20/40 SAE-AA |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Dubbel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume voorste pomp | 1.18 cm³/omw |
Slagvolume achterste pomp | 0.89 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Max. werkdruk voorste pomp | 260 bar |
Max. werkdruk achterste pomp | 260 bar |
Max. toerental | 6000 tr/min |
Min. Toerental | 600 tr/min |
Zuigaansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 26/10/M5 |
Pers aansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 26/10/M5 |
Zuigaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 26/10/M5 |
Persaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 26/10/M5 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Compacte bouwvorm |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 1SP+1SP S-SAEAA-14-N/TC/012+009 |
€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027