Eriks
WALVOIL

WALVOIL Tandempomp 1SP+1SP S-SAEAA-13-N/TS/063+050

  • ERIKS:13342149
Image 1
  • Tandwiel tandempompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • TS: Standaard samenbouwmethode.
  • Deze pompen hebben een SAE-AA flens (82,5/50,8mm) en een cilindrische as 1/2" (12,68mm).
  • Deze pompen hebben olieaansluiting N: Flens aansluitingen (ruit).
  • Controleer de documentatie m.b.t. de maximale drukken. Bij tandempompen kan het zijn dat de maximale drukken lager zijn dan de maximale drukken van de enkele pomp. Dit heeft te maken met de maximale asbelasting, controleer dit via de formule in de documentatie, of vraag onze verkoopmedewerkers
Opslaan in lijst

€ 484,50/ stukexcl. btw

€ 586,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-AA 2-gats
Aandrijfas
Cilindrisch 1/2 "(12,68 mm) SAE-AA
Uitvoering (enkel / dubbel)
Dubbel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume voorste pomp
6.3 cm³/omw
Slagvolume achterste pomp
5 cm³/omw
Draairichting
Linksdraaiend
Max. werkdruk voorste pomp
170 bar
Max. werkdruk achterste pomp
250 bar
Max. toerental
2700 tr/min
Min. Toerental
400 tr/min
Zuigaansluiting voorste pomp
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Pers aansluiting voorste pomp
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Zuigaansluiting achterste pomp
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Persaansluiting achterste pomp
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Standaard bouwvorm
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
1SP+1SP S-SAEAA-13-N/TS/063+050
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

€ 16,69/ stukexcl. btw

€ 20,19incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp/motor 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027