€ 488,50/ stukexcl. btw
€ 591,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | SAE-AA 2-gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 1/2 "(12,68 mm) SAE-AA |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Dubbel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume voorste pomp | 6.3 cm³/omw |
Slagvolume achterste pomp | 2.5 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk voorste pomp | 170 bar |
Max. werkdruk achterste pomp | 260 bar |
Max. toerental | 2700 tr/min |
Min. Toerental | 400 tr/min |
Zuigaansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Pers aansluiting voorste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Zuigaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Persaansluiting achterste pomp | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Compacte bouwvorm |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 1SP+1SP D-SAEAA-13-N/TC/063+025 |
€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027