Eriks
WALVOIL

WALVOIL Roterende stroomverdeler 2SF-SV 8,0+8,0

  • ERIKS:13473554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Roterende stroomverdeler voor een goede gelijkloop van 2 cilinders.
- Verschillende uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 414,00/ stukexcl. btw

€ 500,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Type
Type SV, geen overdrukklep
Volumestroom
16 - 64 l/min
Max. werkdruk
240 bar
Aansluitingen
Ingang: 3/4"BSP, uitgang: 1/2"BSP
Materiaal
Aluminium
Slagvolume
8.5 cm³/omw