Eriks
WALVOIL

WALVOIL Roterende stroomverdeler 2SF-SV 22,0+22,0

  • ERIKS:13473558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Roterende stroomverdeler voor een goede gelijkloop van 2 cilinders.
- Verschillende uitvoeringen mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 448,00/ stukexcl. btw

€ 542,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Type
Type SV, geen overdrukklep
Volumestroom
44 - 132 l/min
Max. werkdruk
210 bar
Aansluitingen
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Materiaal
Aluminium
Slagvolume
22.5 cm³/omw