Eriks
WALVOIL

WALVOIL Roterende stroomverdeler 2SF-CVU(N) 6,0+6,0

  • ERIKS:13473561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 553,00/ stukexcl. btw

€ 669,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Type
Type CVU, enkele overdrukklep
Volumestroom
12-48 l/min
Max. werkdruk
240 bar
Aansluitingen
IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP
Materiaal
Aluminium
Slagvolume
6 cm³/omw