Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 3TPW-G0D-650-D-SAEB-B-N-S15-0-FF39F32

  • ERIKS:14877858
Image 1
3TPW - GROEP 3 GIETIJZEREN TANDWIELPOMP

Tweedelige pompen met een gietijzeren behuizing en flens, verkrijgbaar in enkele of meervoudige pompconfiguraties.
Kan samengebouwd worden met pompen van verschillende series.
Breed scala aan assen en flenzen.
Configuraties met geïntegreerde kleppen zijn beschikbaar.
  • Lange levensduur
  • Hoge efficiëntie
  • Hoge werkdrukken
  • Samengebouwd uit minder onderdelen
  • Compacte afmetingen
Opslaan in lijst

€ 551,50/ stukexcl. btw

€ 667,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-B 2 gats
Aandrijfas
15 tands vertand 16/32 SAE-B
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
65 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
280 bar
Max. toerental
2500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
3000 psi flensaansluiting 1.1/2"
Pers aansluiting
3000 psi flensaansluiting 1.1/4"
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
3TPW-G0D-650-D-SAEB-B-N-S15-0-FF39F32