€ 505,00/ stukexcl. btw
€ 611,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | SAE-B 2 gats |
Aandrijfas | 15 tands vertand 16/32 SAE-B |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 56.8 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 290 bar |
Intermitterende druk | 310 bar |
Piekdruk | 320 bar |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | 3000 psi flensaansluiting 1.1/2" |
Pers aansluiting | 3000 psi flensaansluiting 1.1/4" |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 3TPW-G0D-560-D-SAEB-B-N-S15-0-FF39F32 |