€ 267,69/ stukexcl. btw
€ 323,90incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M12) |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 31.5 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 190 bar |
Intermitterende druk | 210 bar |
Piekdruk | 220 bar |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XPW-G-310-D-EUR-B-N-10-0-N19N13 |
€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026