Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XPW-G-260-D-EUR-B-N-10-0-N19N13

  • ERIKS:14860452
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,92/ stukexcl. btw

€ 314,50incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Europees GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Aandrijfas
Europees conisch 1:8 (M12)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
26.4 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
230 bar
Intermitterende druk
250 bar
Piekdruk
260 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
Europese flens aansluitingen 40/19/M8
Pers aansluiting
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XPW-G-260-D-EUR-B-N-10-0-N19N13
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

€ 18,37/ stukexcl. btw

€ 22,23incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

€ 16,69/ stukexcl. btw

€ 20,19incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026