€ 292,87/ stukexcl. btw
€ 354,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Duits (100x72 mm) ø 80 mm |
Aandrijfas | Cilindrisch 15 mm |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 31.5 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Max. werkdruk | 130 bar |
Intermitterende druk | 140 bar |
Piekdruk | 150 bar |
Max. toerental | 2200 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | Duitse flens aansluitingen 40/20/M6 |
Pers aansluiting | Duitse flens aansluitingen 35/15/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP-A-310-S-B80C-B-N-12-0-T20T15 |
€ 38,42/ stukexcl. btw
€ 46,49incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 11,95/ stukexcl. btw
€ 14,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026