Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XP-A-290-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12

  • ERIKS:14860398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,28/ stukexcl. btw

€ 204,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-A 2 gats
Aandrijfas
9 tands vertand 16/32 SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
291 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
150 bar
Intermitterende druk
160 bar
Piekdruk
170 bar
Max. toerental
2500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
1" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XP-A-290-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12