Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XP-A-290-D-EUR-B-N-10-0-G1G12

  • ERIKS:14860376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,63/ stukexcl. btw

€ 196,78incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Europees GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Aandrijfas
Europees conisch 1:8 (M12)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
291 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
150 bar
Intermitterende druk
160 bar
Piekdruk
170 bar
Max. toerental
2500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
1" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XP-A-290-D-EUR-B-N-10-0-G1G12