Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XP-A-260-S-B50CX-B-N-11-0-T20T15

  • ERIKS:13339559
Image 1
  • Tandwielpompen zijn de zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • 'Duitse' vierkante flens (60x60mm) en een conische as 1:5.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting T: Flens aansluitingen (Duits-vierkant).
Opslaan in lijst

€ 257,38/ stukexcl. btw

€ 311,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Duits (60x60 mm) ø 50 mm
Aandrijfas
Duitse conisch 1:5 (M12)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
26.4 cm³/omw
Draairichting
Linksdraaiend
Max. werkdruk
170 bar
Intermitterende druk
180 bar
Piekdruk
190 bar
Max. toerental
2500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
Duitse flens aansluitingen 40/20/M6
Pers aansluiting
Duitse flens aansluitingen 35/15/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XP-A-260-S-B50CX-B-N-11-0-T20T15
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-LK40-35L-W3-K

  • Eriks:11935388
  • Manufacturer:1710000380

€ 38,42/ stukexcl. btw

€ 46,49incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-LK35-15L-W3-K

  • Eriks:11935365
  • Manufacturer:1710000028

€ 10,95/ stukexcl. btw

€ 13,25incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026