Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XP-A-220-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12

  • ERIKS:14860396
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-A 2 gats
Aandrijfas
9 tands vertand 16/32 SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
22.9 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
190 bar
Intermitterende druk
200 bar
Piekdruk
210 bar
Max. toerental
3000 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
1" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XP-A-220-D-SAEA-B-N-14-0-G1G12