€ 276,37/ stukexcl. btw
€ 334,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Duits (100x72 mm) ø 80 mm |
Aandrijfas | Spline B 17x14xe9 DIN 5482 |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 19.8 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Max. werkdruk | 210 bar |
Intermitterende druk | 220 bar |
Piekdruk | 230 bar |
Max. toerental | 3300 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | Duitse flens aansluitingen 40/20/M6 |
Pers aansluiting | Duitse flens aansluitingen 35/15/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Lange schacht |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP-A-190-S-B80C-B-N-15-0-T20T15 |
€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 38,42/ stukexcl. btw
€ 46,49incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 11,95/ stukexcl. btw
€ 14,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026