Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XP-A-140-D-SAEA-B-N-13-0-N19N13

  • ERIKS:13339624
Image 1
  • Tandwielpompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • Deze pompen hebben een SAE- A flens (106,4/82,5mm) en een 5/8" (15,85mm) cilindrische as.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting N: Flens aansluitingen (ruit).
Opslaan in lijst

€ 206,15/ stukexcl. btw

€ 249,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-A 2 gats
Aandrijfas
Cilindrisch 5/8" (15,85 mm) SAE-A
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
14.2 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
290 bar
Max. toerental
3500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
Europese flens aansluitingen 40/19/M8
Pers aansluiting
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XP-A-140-D-SAEA-B-N-13-0-N19N13
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK40-G12-W3-K

  • Eriks:11933977
  • Manufacturer:1710000400

€ 18,37/ stukexcl. btw

€ 22,23incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

€ 16,69/ stukexcl. btw

€ 20,19incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026