€ 244,71/ stukexcl. btw
€ 296,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Duits (60x60 mm) ø 50 mm |
Aandrijfas | Duitse conisch 1:5 (M12) |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 11.2 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Intermitterende druk | 270 bar |
Piekdruk | 290 bar |
Max. toerental | 3500 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | Duitse flens aansluitingen 40/20/M6 |
Pers aansluiting | Duitse flens aansluitingen 35/15/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP-A-110-D-B50CX-B-N-11-0-T20T15 |
€ 38,42/ stukexcl. btw
€ 46,49incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,95/ stukexcl. btw
€ 13,25incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 11,95/ stukexcl. btw
€ 14,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026