Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-G12G12

  • ERIKS:14860369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,19/ stukexcl. btw

€ 175,68incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Europees GR.2 (96x71 mm) ø 36,5 mm
Aandrijfas
Europees conisch 1:8 (M12)
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
8.7 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
290 bar
Max. toerental
3500 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
1/2" BSP binnendraad
Pers aansluiting
1/2" BSP binnendraad
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
2XP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-G12G12