Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 2XP-A-060-D-B80C-B-V-15-0-T20T15

  • ERIKS:13706859
Image 1
  • Tandwielpompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • Deze pompen hebben een 'Duitse' rechthoekige flens (100x72mm) en een DIN B17x14 9 t (lang) as.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting T: Flens aansluitingen (Duits-vierkant).
Opslaan in lijst

€ 172,98/ stukexcl. btw

€ 209,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Duits (100x72 mm) ø 80 mm
Aandrijfas
Spline B 17x14xe9 DIN 5482
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
6.1 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
250 bar
Intermitterende druk
270 bar
Piekdruk
290 bar
Max. toerental
4000 tr/min
Min. Toerental
500 tr/min
Zuigaansluiting
Duitse flens aansluitingen 40/20/M6
Pers aansluiting
Duitse flens aansluitingen 35/15/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Lange schacht
Afdichting materiaal
Viton®
Type keerring
Standaard
Code
2XP-A-060-D-B80C-B-V-15-0-T20T15
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp 2XP D.18 B/H NBR

  • Eriks:14860497
  • Manufacturer:5GKGP2X003

€ 11,95/ stukexcl. btw

€ 14,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-LK40-35L-W3-K

  • Eriks:11935388
  • Manufacturer:1710000380

€ 38,42/ stukexcl. btw

€ 46,49incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-LK35-15L-W3-K

  • Eriks:11935365
  • Manufacturer:1710000028

€ 10,95/ stukexcl. btw

€ 13,25incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026