€ 274,41/ stukexcl. btw
€ 332,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Duits (100x72 mm) ø 80 mm |
Aandrijfas | Spline B 17x14xe9 DIN 5482 |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 6.1 cm³/omw |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Max. werkdruk | 250 bar |
Intermitterende druk | 270 bar |
Piekdruk | 290 bar |
Max. toerental | 4000 tr/min |
Min. Toerental | 500 tr/min |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Lange schacht |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 2XP-A-060-D-B80C-B-N-15-0-N13N13 |
€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 11,95/ stukexcl. btw
€ 14,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026