Eriks
WALVOIL

WALVOIL Pomp 1SP-A-098-D-SAEAA-B-N-14-0-N 30/30

  • ERIKS:13334676
Image 1
  • Tandwielpompen zijn zeer veel gebruikte pompen, vooral vanwege hun aantrekkelijke prijs.
  • Deze pompen zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen.
  • Deze pompen hebben een SAE-AA flens (82,5/50,8mm) en een vertande as 9t 1/2" 20/40 DP.
  • Deze pompen hebben olieaansluiting N: Flens aansluitingen.
Opslaan in lijst

€ 238,42/ stukexcl. btw

€ 288,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
SAE-AA 2-gats
Aandrijfas
9 tands vertand 20/40 SAE-AA
Uitvoering (enkel / dubbel)
Enkel
Type
Tandwielpomp uitwendig vertand
Slagvolume
9.78 cm³/omw
Draairichting
Rechtsdraaiend
Max. werkdruk
150 bar
Intermitterende druk
170 bar
Piekdruk
190 bar
Max. toerental
2000 tr/min
Min. Toerental
400 tr/min
Zuigaansluiting
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Pers aansluiting
Europese flens aansluitingen 30/13/M6
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Code
1SP-A-098-D-SAEAA-B-N-14-0-N 30/30
Onderdelen & accessoires
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK30-G08-W3-K

  • Eriks:11933932
  • Manufacturer:1710000397

€ 16,69/ stukexcl. btw

€ 20,19incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset pomp/motor 1SP/1SM NBR

  • Eriks:13307417
  • Manufacturer:1.20019E+13

€ 10,20/ stukexcl. btw

€ 12,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027