€ 234,61/ stukexcl. btw
€ 283,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | SAE-AA 2-gats |
Aandrijfas | Cilindrisch 1/2 "(12,68 mm) SAE-AA |
Uitvoering (enkel / dubbel) | Enkel |
Type | Tandwielpomp uitwendig vertand |
Slagvolume | 7.76 cm³/omw |
Draairichting | Linksdraaiend |
Max. werkdruk | 170 bar |
Intermitterende druk | 190 bar |
Piekdruk | 210 bar |
Max. toerental | 2500 tr/min |
Min. Toerental | 400 tr/min |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 30/13/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Code | 1SP-A-078-S-SAEAA-B-N-13-0-N 30/30 |
€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027