Eriks
WALVOIL

WALVOIL Monoblok ventiel QV15/4-1SN/4x03.A1.M1/3D

  • ERIKS:12525661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Handbediende monoblok ventielen.
- Maximale druk: 280 bar.
- Max. volumestroom: 25 L/min.
- Maximale volumestroom Max. druk op T: 25 bar.
- Aantal secties: 2 - 4.
- Hendel separaat bestellen.
- Aansluitingen P,T,T2: 3/8"B
Opslaan in lijst

€ 706,64/ stukexcl. btw

€ 855,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
280 bar
Aantal secties
4
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
25 l/min
Max. druk op T
25 bar
Drukdoorvoer
Nee
Aansluitingen
P,T,T2: 3/8''BSP A,B: 1/4''BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Hendel ZA-M8-210

  • Eriks:1015874
  • Manufacturer:430503002-C

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026