€ 1.173,61/ stukexcl. btw
€ 1.420,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 270 bar |
Aantal secties | 6 |
Bediening | Handmatig |
Max. oliestroom | 120 l/min |
Max. druk op T | 25 bar |
Drukdoorvoer | Nee |
Aansluitingen | A,B,P,T,P2,T2: 3/4''BSP |
€ 7,56/ stukexcl. btw
€ 9,15incl. btw
149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026