Eriks
WALVOIL

WALVOIL Monoblok ventiel QM75/4-1SN/4x03.A1.M1/3D

  • ERIKS:12525684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Handbediende monoblok ventielen.
- Maximale druk: 270 - 350 bar.
- Max. volumestroom: 90 L/min.
- Max. druk op T: 25 bar.
- Aantal secties: 1 - 6.
- Hendel separaat bestellen.
- Aansluitingen P,T,A,B: 1/2"BSP, T2: 3/4"BSP.
Opslaan in lijst

€ 813,62/ stukexcl. btw

€ 984,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
270 bar
Aantal secties
4
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
90 l/min
Max. druk op T
25 bar
Drukdoorvoer
Nee
Aansluitingen
A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4''BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Hendel ZA-M10-240

  • Eriks:11390884
  • Manufacturer:430504003

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026