€ 276,59/ stukexcl. btw
€ 334,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Aantal secties | 1 |
Bediening | Handmatig |
Max. oliestroom | 60 l/min |
Max. druk op T | 25 bar |
Drukdoorvoer | Nee |
Aansluitingen | A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP |
€ 10,17/ stukexcl. btw
€ 12,31incl. btw
52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026