Eriks
WALVOIL

WALVOIL Monoblok ventiel QM25/3-1SN/3x03.A1.M1/3D-S

  • ERIKS:12525664
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Handbediende monoblok ventielen.
- Maximale druk: 300 - 350 bar.
- Max. volumestroom: 40 L/min.
- Max. druk op T: 25 bar.
- Aantal secties: 1 - 8.
- Hendel separaat bestellen.
- Aansluitingen P,T,A,B: 3/8"BSP, T2: 1/2"BSP.
Opslaan in lijst

€ 407,40/ stukexcl. btw

€ 492,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
320 bar
Aantal secties
3
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
40 l/min
Max. druk op T
25 bar
Drukdoorvoer
Nee
Aansluitingen
A,B,P,T,T2: 3/8"BSP,T2: 1/2"BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Hendel ZA-M8-210

  • Eriks:1015874
  • Manufacturer:430503002-C

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026