€ 385,71/ stukexcl. btw
€ 466,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Aantal secties | 3 |
Bediening | Handmatig |
Max. oliestroom | 45 l/min |
Max. druk op T | 20 bar |
Drukdoorvoer | Ja |
Aansluitingen | P,A,B,T,HPCO: 3/8"BSP |
€ 10,17/ stukexcl. btw
€ 12,31incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026