Eriks
WALVOIL

WALVOIL Monoblok ventiel HCM45/3-IR301(175)-W1A-H1-F1A-3X-MJCG03

  • ERIKS:11539864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Handbediende monoblok ventielen.
- Maximale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 45 L/min.
- Max. druk op T: 20 bar.
- Aantal secties: 1- 6.
- Hendel separaat bestellen.
- Aansluitingen P,A,B,T, HPCO: 3/8"BSP.
- Er zijn meer mogelijkheden dan getoond.
Opslaan in lijst

€ 390,00/ stukexcl. btw

€ 471,90incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Aantal secties
3
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
45 l/min
Max. druk op T
20 bar
Drukdoorvoer
Ja
Aansluitingen
P,A,B,T,HPCO: 3/8"BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Hendel ZA-M8-210

  • Eriks:1015874
  • Manufacturer:430503002-C

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026