Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD6 werksectie W1A-H1-F1A-RPG04-05PA/B

  • ERIKS:1028567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 100 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 328,50/ stukexcl. btw

€ 397,49incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
100 l/min
Type sectie
Werksectie
Aansluitingen
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL HCD6 trekstang 1 sectie

  • Eriks:899496
  • Manufacturer:300105001

€ 13,14/ stukexcl. btw

€ 15,90incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Hendel ZA-M10-240

  • Eriks:11390884
  • Manufacturer:430504003

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL HCD6 arretering F004A

  • Eriks:899674
  • Manufacturer:320805024

€ 105,75/ stukexcl. btw

€ 127,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027
Product Image

WALVOIL HCD6 trekstang 4 secties

  • Eriks:896888
  • Manufacturer:300105004

€ 16,02/ stukexcl. btw

€ 19,38incl. btw

185 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026